オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
ステンレス アートフェイス オートSPヨコロック 自在吊正面打 勾配なし
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48344846
品番
ADS2940120C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
0〜60
仕上
ポリカ+ステンレス
適合サイズ
桶:S120/M120/H120/T120
材種
貝:ポリカmm、足:3.0×19mm
適合メーカー
エスロン