ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 5寸勾配

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48344864 品番 AFS2145077CK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
足くろ 寸法L(mm)0〜60 仕上足くろ 適合サイズ桶:PC77 材種貝:1.0×35mm、足:3.0×16mm 適合メーカーパナソニック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする