椿本チエイン
ステンレストップチェーン TTKU形(曲線搬送用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
トッププレート(mm)
82.6
110
82.6
全2種類を一覧で見る
内容量
1リンク
注文コード
48344922
品番
TTKU826-L
参考基準価格(税別)
¥789
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
リンク内幅(mm)
12.7
仕様
普通仕様
形状
TTKU
チェーンピッチ(mm)
19.05
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
使用温度範囲(℃)
-10~150
最小曲げ半径(mm)
500
概略質量(kg/m)
3.8
許容速度(m/min)
45(潤滑有)
チェーン形式
トップチェーン
トッププレート(mm)
82.6
最大許容張力(kN)
2.84
材質(チェーン)
スチール
材質(トッププレート)
SUS430
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)