オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
W-22 打込 水下同じ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48344977
品番
AF58613070S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
色
しんちゃ
寸法L(mm)
180
寸法H(mm)
25
仕上
しんちゃ
適合サイズ
桶:PJ70
材種
貝:1.2×20mm、足:丸5.8mm
適合メーカー
パナソニック