オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
W-20 並受
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48345004
品番
AF10100035S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
色
しんちゃ
寸法L(mm)
135
仕上
しんちゃ
適合サイズ
桶:N3.5U
材種
貝:1.2×20mm、足:3.0×13mm
適合メーカー
パナソニック