オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
ツメ付並受
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48345029
品番
AH10110030S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
色
しんちゃ
寸法L(mm)
150
仕上
しんちゃ
適合サイズ
桶:KD30
材種
貝:3.0×13mm、足:3.0×13mm
適合メーカー
トヨ