オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
ZAMカラー ヨコロック 自在吊正面打 勾配なし
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48345065
品番
AH2120055AK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
色
くろ
寸法L(mm)
0〜45
仕上
足くろ
適合サイズ
桶:E70U/DL55
材種
貝:1.0×30mm、足:3.0×16mm
適合メーカー
エスロン