オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
ステンレス オートSPヨコロック自在吊正面打 勾配なし
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48345205
品番
ADS2960090A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
0〜50
仕上
ポリカ+ステンレス
適合サイズ
桶:Σ90/VM120
材種
足:1.5mm、色:シルバーmm
適合メーカー
エスロン