ステンレス オートSPヨコロック自在吊正面打 4寸勾配

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48345214 品番 ADS2964090A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
シルバー 寸法L(mm)0〜50 仕上ポリカ+ステンレス 適合サイズ桶:Σ90/VM120 材種足:1.5mm、色:シルバーmm 適合メーカーエスロン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする