オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
正面打 上向 勾配なし
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48345370
品番
AD28500704
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
色
シルバー
寸法L(mm)
45
仕上
亜鉛メッキ
適合サイズ
桶:X70U
材種
足:4.2×13mm、色:シルバーmm
適合メーカー
エスロン