オート 自在菊水

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48345458 品番 AA4520006
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
寸法H(mm)
35〜
120
シルバー 寸法L(mm)107 仕上亜鉛メッキ 適合サイズ桶:150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48344338
2026-01-24
用途:
樋修繕
リフォーム工房OK 様 (建設業・工事業)

商品も早く届き簡単に取付できました。助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする