ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 4寸勾配

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シルバー 適合サイズ桶:PJ70 注文コード48345519 品番AFS2124070B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
この商品は色・適合サイズなど19種類から選べます 他の種類を見る
シルバー 寸法L(mm)45〜75 仕上SUS304素地 適合サイズ桶:PJ70 材種貝:1.0×30mm、足:3.0×16mm 適合メーカーパナソニック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする