W-22 打込 5丁流

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード48345555 品番AF58603070S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
しんちゃ 寸法L(mm)180 寸法H(mm)20〜40 仕上しんちゃ 適合サイズ桶:PJ70 材種貝:1.2×20mm、足:丸5.8mm 適合メーカーパナソニック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする