オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
ステンレス 一八くんツル首 5丁流
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
48345598
品番
AB3300035
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
180
寸法H(mm)
43〜63
仕上
SUS304素地
適合サイズ
桶:120
材種
貝:1.0×18mm、足:2.2×11mm