ステンレス 一八くん 瓦下横打 5丁流

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 48345616 品番 AB3315084
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
シルバー 寸法L(mm)240 寸法H(mm)30〜50 仕上SUS304素地 適合サイズ桶:105 材種貝:1.0×18mm、足:3.0×13mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする