オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
ステンレス 一八くん 瓦下横打 5丁流
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
48345625
品番
AB3315085
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
240
寸法H(mm)
30〜50
仕上
SUS304素地
適合サイズ
桶:120
材種
貝:1.0×18mm、足:3.0×13mm