オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
ステンレス 一八くん 打込 5丁流
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
48345659
品番
AB5350034B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
色
ブロンズ
寸法L(mm)
180
寸法H(mm)
20〜40
仕上
ブロンズ
適合サイズ
桶:105
材種
貝:1.0×18mm、足:丸5.0mm