オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
Sタイプ 山陰型ツル首 10丁流
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
適合サイズ
桶:105
注文コード
48345765
品番
AA3126534
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
適合サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
シルバー
寸法L(mm)
180
寸法H(mm)
48〜84
仕上
亜鉛メッキ
適合サイズ
桶:105
材種
貝:2.7×16mm、色:シルバーmm