オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
Sタイプ 富山型 レンゲ 差込足 上打 10丁流
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
48345799
品番
AA3598507
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
325
寸法H(mm)
40〜60
仕上
亜鉛メッキ
適合サイズ
桶:105