オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
Sタイプ 富山型 内爪リベット付 上打 10丁流
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
48345808
品番
AA4898974
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
178
寸法H(mm)
40〜60
仕上
亜鉛メッキ
適合サイズ
桶:105
材種
貝:6.0×15mm、色:シルバーmm