オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
Sタイプ 丸ツル首 モッコ付 5丁流 (前モッコ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
しんちゃ
適合サイズ
桶:105
注文コード
48345817
品番
AC3272024S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
色・適合サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
しんちゃ
寸法L(mm)
165
仕上
しんちゃ
適合サイズ
桶:105
材種
足:丸7.5mm、色:しんちゃmm