一八くん 首高ツル首 5丁流

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 48345860 品番 AA3301004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
シルバー 寸法L(mm)150 寸法H(mm)43〜83 仕上亜鉛メッキ 適合サイズ桶:105 材種足:2.2×11mm、色:シルバーmm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする