オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
W-30 道三 平ツル首 5丁流
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
48345896
品番
AA3610034
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
180
仕上
貝:ステンレス、足:亜鉛メッキ
適合サイズ
桶:105
材種
足:2.7×13mm、色:シルバーmm