オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
ラビット 名古屋型 丸ツル首 5丁流
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
48345905
品番
AC3464044S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
色
しんちゃ
寸法L(mm)
195
寸法H(mm)
34〜58
仕上
しんちゃ
適合サイズ
桶:105
材種
足:丸5.8mm、色:しんちゃmm