オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
Sタイプ 丸ツル首 モッコ付 5丁流 (後モッコ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
48345930
品番
AC3232002S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
色
しんちゃ
寸法L(mm)
135
仕上
しんちゃ
適合サイズ
桶:75
材種
貝:1.8×13mm、足:丸5.0mm