ラビット スレート上打 小波用 5丁流

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 48345948 品番 AA4421505
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
シルバー 寸法H(mm)25〜45 仕上亜鉛メッキ 適合サイズ桶:120 材種貝:2.7×16mm、色:シルバーmm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする