オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
一八くん 九州型ツル首 5丁流
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
くろ
適合サイズ
桶:105
注文コード
48346018
品番
AC3303034K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
色・適合サイズ・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
色
くろ
寸法L(mm)
180
寸法H(mm)
34〜52
仕上
くろ
適合サイズ
桶:105
材種
足:2.2×13mm、色:くろmm