オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
ステンレス W-30 ツル首 5丁流
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
48346149
品番
AB3610035B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
色
ブロンズ
寸法L(mm)
180
寸法H(mm)
52〜76
仕上
ブロンズ
適合サイズ
桶:120
材種
足:3.0×13mm、色:ブロンズmm