オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
ラビット 名古屋型 丸ツル首 5丁流
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
48346176
品番
AA3464045
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
195
寸法H(mm)
34〜58
仕上
亜鉛メッキ
適合サイズ
桶:120
材種
足:丸5.8mm、色:シルバーmm