オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
ステンレス 一八くん 九州型ツル首 5丁流
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
48346246
品番
AB3303004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
150
寸法H(mm)
37〜55
仕上
SUS304素地
適合サイズ
桶:105
材種
足:2.5×13mm、色:シルバーmm