サイマコーポレーション
サイマコーポレーションの ねじ
サイマコーポレーションの いたずら防止ねじ
310スリム 6ロブ超極低頭ノンサート 鉄三価クロメート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(43本)
注文コード
48346286
品番
NS010306SH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
熱可塑性樹脂専用タッピンねじ「ノンサート」に超極低頭タイプの登場です。
製品の薄型化・軽量化の実現が可能!!
頭の出っ張りをなくすための座ぐり加工も不要のため、コスト削減及び工程数の削減が可能です。
材質/処理
鉄/三価クロメート5μm以上
ねじの呼び
M3
頭部形状
超極低頭
材質
鉄
長さ(mm)
6
寸法L(mm)
6
長さL(mm)
6
呼び
M3
表面処理
三価クロメートメッキ
寸法k(mm)
0.8
寸法d
0.8
穴の形状
6ロブ
寸法dk(mm)
7
ドライブサイズ
T6
適合レンチ
T6
寸法dk(Φmm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応