310スリム 6ロブ超極低頭ノンサート 鉄三価クロメート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(29本) 注文コード 48346322 品番 NS010410SH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

熱可塑性樹脂専用タッピンねじ「ノンサート」に超極低頭タイプの登場です。
製品の薄型化・軽量化の実現が可能!!
頭の出っ張りをなくすための座ぐり加工も不要のため、コスト削減及び工程数の削減が可能です。

材質/処理鉄/三価クロメート5μm以上 ねじの呼びM4 頭部形状超極低頭 材質 長さ(mm)10 寸法L(mm)10 長さL(mm)10 呼びM4 表面処理三価クロメートメッキ 寸法k(mm)0.9 寸法d0.9 穴の形状6ロブ 寸法dk(mm)8 ドライブサイズT8 適合レンチT8 寸法dk(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1585:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする