NS010310SHBK 310スリム 6ロブ超極低頭ノンサート  鉄黒色三価クロメート サイマコーポレーション 48346383

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NS010310SHBK 310スリム 6ロブ超極低頭ノンサート  鉄黒色三価クロメート サイマコーポレーション 48346383
NS010310SHBK 310スリム 6ロブ超極低頭ノンサート  鉄黒色三価クロメート サイマコーポレーション 48346383

310スリム 6ロブ超極低頭ノンサート 鉄黒色三価クロメート

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1パック(35本)
呼びM3
ねじの呼びM3
長さ(mm)10
内容量1パック(35本)注文コード48346383品番NS010310SHBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779
材質/処理鉄/黒色三価クロメート5μm以上ねじの呼びM3頭部形状超極低頭材質長さ(mm)10寸法L(mm)10長さL(mm)10呼びM3表面処理黒色三価クロメートメッキ寸法k(mm)0.8寸法d0.8穴の形状6ロブ寸法dk(mm)7ドライブサイズT6適合レンチT6寸法dk(Φmm)7RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48346383
2016-09-25
用途: 樹脂素材の機械工作

頭部が薄く価格も安いのだが適合するレンチが非常に小さく穴も浅いので下穴径や締付けトルクに気を使わないと簡単になめてしまう。
結果としてかなり使いにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3250:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする