オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
ラビット スレート上打 大波用 10丁流
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
48346395
品番
AA4422904
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法H(mm)
50〜95
仕上
亜鉛メッキ
適合サイズ
桶:105
材種
貝:2.7×16mm、色:シルバーmm