※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NS010510SHBK 310スリム 6ロブ超極低頭ノンサート  鉄黒色三価クロメート サイマコーポレーション 48346426 NS010510SHBK 310スリム 6ロブ超極低頭ノンサート  鉄黒色三価クロメート サイマコーポレーション 48346426

310スリム 6ロブ超極低頭ノンサート 鉄黒色三価クロメート

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(19本) 注文コード 48346426 品番 NS010510SHBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
材質/処理鉄/黒色三価クロメート5μm以上 ねじの呼びM5 頭部形状超極低頭 材質 長さ(mm)10 寸法L(mm)10 長さL(mm)10 呼びM5 表面処理黒色三価クロメートメッキ 寸法k(mm)1 寸法d1 穴の形状6ロブ 寸法dk(mm)9 ドライブサイズT10 適合レンチT10 寸法dk(Φmm)9 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48346383
2016-09-25
用途:
樹脂素材の機械工作

頭部が薄く価格も安いのだが適合するレンチが非常に小さく穴も浅いので下穴径や締付けトルクに気を使わないと簡単になめてしまう。
結果としてかなり使いにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3250:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする