オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
W-20 打込 5丁流
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
48346474
品番
AF58500035S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
色
しんちゃ
寸法L(mm)
150
寸法H(mm)
20〜40
仕上
しんちゃ
適合サイズ
桶:N3.5U
材種
貝:1.2×20mm、足:丸5.0mm
適合メーカー
パナソニック