※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NS010408JQ 十字穴クオスティックス・ノンサート(鉄/三価クロメートメッキ) サイマコーポレーション 48346487 NS010408JQ 十字穴クオスティックス・ノンサート(鉄/三価クロメートメッキ) サイマコーポレーション 48346487

十字穴クオスティックス・ノンサート(鉄/三価クロメートメッキ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(75本) 注文コード 48346487 品番 NS010408JQ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

十字穴リセス、頭部はJIS規格なべ頭です。熱可塑性樹脂専用タッピンねじです。
【クオスティクスの特長】
カムアウトしない。
ビットとの嵌合に優れ、トルク伝達率も良好。専用ビットがなくても市販の十字ビットも使えます。
従来の十字穴リセスでは成し得なかった作業性・安全性・確実性の高いねじ締結を実現します。
【ノンサートの特長】
金属インサート不要。樹脂に鋭く切れ込む30度のねじ山。
高い繰り返し特性。低ねじ込トルク、高破壊トルク。高い繰り返し特性。

材質 ねじの呼びM4 表面処理三価クロメートメッキ 寸法L(mm)8 長さ(mm)8 長さL(mm)8 呼びM4 頭部形状超極低頭 寸法k(mm)0.9 寸法d0.9 穴の形状十字クオ 寸法dk(mm)8 寸法dk(Φmm)8 材質/処理鉄/三価クロメート5μm以上 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3126:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする