一八くん ツル首 5丁流

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 48346666 品番 AC3300004K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
くろ 寸法L(mm)150 寸法H(mm)43〜63 仕上くろ 適合サイズ桶:105 材種足:2.2×11mm、色:くろmm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする