オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
W-22 ツル首 5丁流
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
48346736
品番
AF30103070S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
色
しんちゃ
寸法L(mm)
180
寸法H(mm)
35〜55
仕上
しんちゃ
適合サイズ
桶:PJ70
材種
足:2.7×13mm、色:しんちゃmm
適合メーカー
パナソニック