オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
W-30 道三 丸ツル首 5丁流
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
48346754
品番
AA3664045
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
195
仕上
貝:ステンレス、足:亜鉛メッキ
適合サイズ
桶:120
材種
足:丸5.8mm、色:シルバーmm