ファーストアルコール75%(食添)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(5L) 注文コード 48347025 品番 6910011
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,642
販売価格(税別)
4,298

身の回り、厨房器具の衛生維持や食品の品質保持に

成分エタノール67.80%乳酸0.01%、純水32.19 タイプ5Lノズル付 液性中性 繰り返し・詰め替え対応
注意
※手指専用のアルコールではありません。
※本剤エタノールを長時間吸引しないでください。酩酊状態となる場合があり、高所での作業や車の運転はできません。
※熱源、火花、高温となる着火源からは遠ざけてください。
※使用後はフタを固くしめ、乳幼児の手の届かない冷暗所に保管してください。
※塗装面や対象とする素材によっては変色等の可能性があるので、異常が無いか確認の上ご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48347025
2026-01-19
用途:
食品関係
卸売・小売業

機械や器具等の消毒に使っています。
アルコール臭も気になりません。

1人が参考にしています
2025-01-07
用途:
手指消毒
医療・福祉・介護関連業

とても良い商品でした。ありがとうございます。また注文したいとおもいます。

1人が参考にしています
対象商品:
48347025
2024-08-12
用途:
日常生活

商品自体は気に入っていますが、ノズルが付いていませんでした。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする