ブレリス ウォームハンド 防水防寒手袋

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 48347068 品番 25-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

内側はアクリルパイル起毛で保温性抜群です。
天然ゴムコートで柔らかい防水仕様となっています。
手首にマジックベルトを付け風雨の侵入を防ぎます。
手の平はサンディーコートされており、水に濡れても滑りにくくなっています。

用途防寒作業全般にご使用下さい。 仕様(EN ISO耐切創性)X 黒/オレンジ サイズM 規格【1】EN511:2006【2】EN388:2016 機能(対流冷気抵抗性)×、(接触冷気抵抗性)2、(水透過性)1、(対引裂性)4 全長(cm)25 中指長(cm)8 材質(手袋)ポリエステル、天然ゴムWコート 手のひらまわり(cm)21.5 材質(インナー)アクリル繊維 耐摩耗性2 耐切創性2 耐突刺し性2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-05
用途:
雨の日の作業
株式会社 クロス・リバー 様 (建設業・工事業)

とても使いやすく普通なら手がかじかんでしまうのにこちらは皆無でした。

2人が参考にしています
2024-11-03
用途:
能登地震の災害ボランティアにて使用。
サービス業

防水防寒でいいのですが、少しサイズが小さく入れずらかったです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする