岩崎工業
岩崎工業の イベント・ノベルティ・行楽用品
岩崎工業の アウトドア・行楽用品
岩崎工業の クッキング&テーブルウェア
箸箱セット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(19.5cm)
注文コード
48347725
品番
H-581
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ワンプッシュで開く箸箱、使いやすい六角箸を採用
用途
箸&箸箱
材質
ケース本体・ボタン/ABS樹脂、フタ・箸/AS樹脂
幅(mm)
32
色
ホワイト
高さ(mm)
15
質量(g)
57
奥行(mm)
203