箸箱セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(22cm) 注文コード 48347734 品番 H-582
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

ワンプッシュで開く箸箱、使いやすい六角箸を採用

用途箸&箸箱 材質ケース本体・ボタン/ABS樹脂、フタ・箸/AS樹脂 幅(mm)32 ブラッククリア 高さ(mm)15 質量(g)66 奥行(mm)227

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする