とっても強いケース入箸セット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(18cm) 注文コード 48347750 品番 H-590
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

蝶番が壊れやすいという消費者の声に応えました

用途箸&箸箱 材質本体/飽和ポリエステル、ユニットホルダー/熱可塑性エラストマー、箸/AS樹脂 幅(mm)28 ホワイト 高さ(mm)14 質量(g)46 奥行(mm)190

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする