岩崎工業
岩崎工業の イベント・ノベルティ・行楽用品
岩崎工業の アウトドア・行楽用品
岩崎工業の クッキング&テーブルウェア
とっても強いケース入箸セット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(18cm)
注文コード
48347759
品番
H-590
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
蝶番が壊れやすいという消費者の声に応えました
用途
箸&箸箱
材質
本体/飽和ポリエステル、ユニットホルダー/熱可塑性エラストマー、箸/AS樹脂
幅(mm)
28
色
ネイビー
高さ(mm)
14
質量(g)
46
奥行(mm)
190