岩崎工業
岩崎工業の イベント・ノベルティ・行楽用品
岩崎工業の アウトドア・行楽用品
岩崎工業の クッキング&テーブルウェア
とっても強いケース入り箸
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(19.5cm)
注文コード
48347786
品番
H-591
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
蝶番が壊れやすいという消費者の声に応えました
用途
箸&箸箱
材質
本体・ふた/飽和ポリエステル、ユニットホルダー/熱可塑性エラストマー、箸/AS樹脂
幅(mm)
28
色
ネイビー
高さ(mm)
14
質量(g)
48
奥行(mm)
205