とっても強いケース&スプーン箸付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(18cm) 注文コード48347795 品番H-600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

蝶番が壊れやすいという消費者の声に応えました

用途箸・スプーン&ケース 材質本体、スプーン/飽和ポリエステル、ユニットホルダー/熱可塑性エラストマー、箸/AS樹脂 幅(mm)35 イエロー 高さ(mm)22 質量(g)76 奥行(mm)190

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48347795 H-600 48347777 H-590 とっても強いケース入り箸 岩崎工業 とっても強いケース入り箸 岩崎工業 1個(18cm) 599 税込659 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする