岩崎工業
岩崎工業の イベント・ノベルティ・行楽用品
岩崎工業の アウトドア・行楽用品
岩崎工業の クッキング&テーブルウェア
とっても強いケース&スプーン箸付
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(18cm)
注文コード
48347804
品番
H-600
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
蝶番が壊れやすいという消費者の声に応えました
用途
箸・スプーン&ケース
材質
本体、スプーン/飽和ポリエステル、ユニットホルダー/熱可塑性エラストマー、箸/AS樹脂
幅(mm)
35
色
ミント
高さ(mm)
22
質量(g)
76
奥行(mm)
190