岩崎工業
岩崎工業の イベント・ノベルティ・行楽用品
岩崎工業の アウトドア・行楽用品
岩崎工業の クッキング&テーブルウェア
とっても強いケース入りトリオ箸
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(18cm)
注文コード
48347838
品番
H-610
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
蝶番が壊れやすいという消費者の声に応えました
用途
箸・スプーン・フォーク&ケース
材質
本体、スプーン、フォーク/飽和ポリエステル、ユニットホルダー/熱可塑性エラストマー、箸/AS樹脂
幅(mm)
190
色
ネイビー
高さ(mm)
33
質量(g)
111
奥行(mm)
42